Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elektromos ajtózár, 12 V= - 600 mA - 7,2 W, 158 x 26 x 32 mm IP20 SX068723 - 040895

MásolásMásolás
Legrand - Elektromos ajtózár, 12 V= - 600 mA - 7,2 W, 158 x 26 x 32 mm IP20 SX068723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - érintőlakat/zár

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Szín - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060408954

Sonepar cikkszám

SX068723

Gyártói cikkszám

040895

Gyártói típuskód

040895

Kivitel:

érintőlakat/zár

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívül

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Szín:

nemesacél

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

fém

Anyag minősége:

nemesacél

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7017

Áttetsző:

Nem

Elektromos ajtózár, 12 V= - 600 mA - 7,2 W, 158 x 26 x 32 mm IP20