Legrand - Elektromos töltőállomás 11kW + RCBO AC oldali védelem + Töltőkábel GreenUP ONE SN170437 - 057015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Kimeneti feszültség DC-nél - 400-400 V
Max. kimeneti áram DC-nél - 16 A
Töltőpontok száma - 1
Max. teljesítmény töltőpontonként - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170437
Gyártói cikkszám
057015
Gyártói típuskód
057015
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Kimeneti feszültség DC-nél:
400-400 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
16 A
Töltőpontok száma:
1
Max. teljesítmény töltőpontonként:
11 kW
Szerelési mód:
egyéb
Töltőkábel hossza:
5 m
Töltőkábel tartósan a töltőállomáshoz rögzíthető:
Igen
Energiaszámlálóval:
Nem
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Nem
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Igen
Védettség:
IP54
Ütésállóság:
IK10