Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap 2x Systimax aljzathoz 2mod fehér GT48977 - 078603

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Felhasználás - egyéb

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060786038

Sonepar cikkszám

GT48977

Gyártói cikkszám

078603

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078603

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Felhasználás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

18.8 mm

Előlap 2x Systimax aljzathoz 2mod fehér