Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 16M 150mm IP20 SX069927 - 338351

MásolásMásolás
Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 16M 150mm IP20 SX069927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 343 mm

  • Magasság - 149 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970901484

Sonepar cikkszám

SX069927

Gyártói cikkszám

338351

Gyártói típuskód

XL3 S 338351

Szélesség:

343 mm

Magasság:

149 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

350 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 16M 150mm IP20