Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 3P 24M 150mm IP20 SX070027 - 338753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 493 mm
Magasság - 149 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970904805
Sonepar cikkszám
SX070027
Gyártói cikkszám
338753
Gyártói típuskód
XL3 S 338753
Szélesség:
493 mm
Magasság:
149 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 3P 24M 150mm IP20