Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Elosztóblokk 100A 2p 5db 5,3-as 2db 7,5-os furat 4880 - 004880

MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 100A 2p 5db 5,3-as 2db 7,5-os furat 4880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048808

Sonepar cikkszám

4880

Gyártói cikkszám

004880

Gyártói típuskód

LEXIC 004880

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

70 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

49 mm

Elosztóblokk 100A 4p 5db 5,3-as 2db 7,5-os furat