Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztóblokk 125A moduláris 2p 8M SN147391 - 400403

MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 125A moduláris 2p 8M SN147391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemenetek száma - 14

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147391

Gyártói cikkszám

400403

Gyártói típuskód

LEXIC 400403

Pólusszám:

2

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemenetek száma:

14

Kimenetek száma:

14

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-35 mm2

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Magasság:

52 mm

Szélesség:

143 mm

Mélység:

51 mm

Elosztóblokk 125A moduláris 2p 8M