Legrand - Elosztóblokk 160A 1p 27kA 4883 - 004883
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060048839
Sonepar cikkszám
4883
Gyártói cikkszám
004883
Gyártói típuskód
LEXIC 004883
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
36 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
104.5 mm
Elosztóblokk 160A 1p 27kA