Legrand - Elosztóblokk 160A négypólusu moduláris 4887 - 004887
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. névleges áram - 160 A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
4887
Gyártói cikkszám
004887
Gyártói típuskód
LEXIC 004887
Max. névleges áram:
160 A
Pólusszám:
4
Elosztóblokk 160A négypólusu moduláris