Legrand - Elosztóblokk 250A lépcsőzetes kialakítású SN013844 - 037435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 195 mm
Csatlakozó szorítók száma - 6
Szélesség - 260 mm
Szerelési mód - falon kívül
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060374358
Sonepar cikkszám
SN013844
Gyártói cikkszám
037435
Gyártói típuskód
037435
Hosszúság:
195 mm
Csatlakozó szorítók száma:
6
Szélesség:
260 mm
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
műanyag
Védettség:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Mélység:
155 mm
Bevezetések száma:
5
Bevezetés fajtája:
kábel
Szín:
fekete
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Igen
Felület:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C