Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztókapocs 141mm IP2 telj szig csav bek fekete 4855 - 004855

MásolásMásolás
Legrand - Elosztókapocs 141mm IP2 telj szig csav bek fekete 4855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Érintésbiztos - Igen

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048556

Sonepar cikkszám

4855

Gyártói cikkszám

004855

Gyártói típuskód

LEXIC 004855

Pólusszám:

1

Csatlakozási mód:

csavarozás

Szerelési mód:

DIN-sín

Érintésbiztos:

Igen

Magasság:

30 mm

Szélesség:

141 mm

Mélység:

16 mm

Elosztókapocs 141mm IP2 telj szig csav bek fekete