Legrand - Elosztósor 4-es + 2xUSB csatlakozóval 1,5m vezetékkel, fehér IP20 SN100445 - 694615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 2
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970833365
Sonepar cikkszám
SN100445
Gyártói cikkszám
694615
Gyártói típuskód
694615
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
2
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Max. csatlakozási teljesítmény:
3500 W