Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztósor 4-es vezérelhető okoselosztó 1,5m vez IP20 SN111825 - 694690

MásolásMásolás
Legrand - Elosztósor 4-es vezérelhető okoselosztó 1,5m vez IP20 SN111825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111825

Gyártói cikkszám

694690

Gyártói típuskód

694690

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

4

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

4

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

0 m

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Elosztósor 4-es vezérelhető okoselosztó 1,5m vez IP20