Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr 1028x818x300mm IP65 műa SN000205 - 036263

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr 1028x818x300mm IP65 műa SN000205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 1000 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060362638

Sonepar cikkszám

SN000205

Gyártói cikkszám

036263

Gyártói típuskód

Marina 036263

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

1000 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP66

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

305 mm

Belső mélység:

261 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

3.5 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

4 mm

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Elosztószekr 1028x818x300mm IP65 műa