Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr 500x400x200mm teleajtóval szerlappal IP66 SN075693 - 036918

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr 500x400x200mm teleajtóval szerlappal IP66 SN075693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075693

Gyártói cikkszám

036918

Gyártói típuskód

Atlantic 036918

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

500 mm

Szélesség:

400 mm

Mélység:

200 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP66

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Igen

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

205 mm

Belső mélység:

180 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

1

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

porszórt

Elosztószekr 500x400x200mm teleajtóval szerlappal IP66