Legrand - Elosztószekr 505x405x200mm IP65 Marina műa GT45017 - 036252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45017
Gyártói cikkszám
036252
Gyártói típuskód
Marina 036252
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
200 mm
Modulszélesség:
16
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP66
Zárral:
Igen
Modulok száma:
48
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
3
Beépítési mélység:
205 mm
Belső mélység:
178 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
2.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2.8 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen