Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr C-sín 2 méter G09380 - 037402

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr C-sín 2 méter G09380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - G-sín

  • Lyuk formája - nélkül

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09380

Gyártói cikkszám

037402

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 037402

Kivitel:

G-sín

Lyuk formája:

nélkül

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

15 mm

Felület:

krómozott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Elosztószekr C-sín 2 méter