Legrand - Elosztószekr DMX3 1600 előlap 1db fix készülékhez 24 mod SN099716 - 021084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099716
Gyártói cikkszám
021084
Gyártói típuskód
DMX3 1600 021084
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr DMX3 1600 előlap 1db fix készülékhez 24 mod