Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630 36mod SN015640 - 020770

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630 36mod SN015640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060207700

Sonepar cikkszám

SN015640

Gyártói cikkszám

020770

Gyártói típuskód

XL3 4000 020770

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

850 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

975 mm

Elosztószekr készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630 36mod