Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr moduláris műa. előlap XL3-hoz 150mm GT15756 - 020350

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr moduláris műa. előlap XL3-hoz 150mm GT15756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060203504

Sonepar cikkszám

GT15756

Gyártói cikkszám

020350

Gyártói típuskód

XL3 400 020350

Szélesség:

515 mm

Magasság:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr moduláris műa. előlap XL3-hoz 150mm