Legrand - Elosztószekr moduláris műa előlap XL3-hoz 300mm GT16515 - 020360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060203603
Sonepar cikkszám
GT16515
Gyártói cikkszám
020360
Gyártói típuskód
XL3 400 020360
Szélesség:
515 mm
Magasság:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr moduláris műa előlap XL3-hoz 300mm