Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr moduláris műa előlap XL3-hoz 50mm GT16514 - 020390

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr moduláris műa előlap XL3-hoz 50mm GT16514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060203900

Sonepar cikkszám

GT16514

Gyártói cikkszám

020390

Gyártói típuskód

XL3 400 020390

Szélesség:

515 mm

Magasság:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr moduláris műa előlap XL3-hoz 50mm