Legrand - Elosztószekr nyitott tervtartó GT95842 - 036580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Magasság - 200 mm
Szín - szürke
Rögzítés öntapadós - Igen
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060365806
Sonepar cikkszám
GT95842
Gyártói cikkszám
036580
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036580
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Magasság:
200 mm
Szín:
szürke
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
18 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
340 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Elosztószekr nyitott tervtartó