Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr rézsín 12x4mm M5-ös furatokkal G19771 - 037389

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr rézsín 12x4mm M5-ös furatokkal G19771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 160 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 4 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Hosszúság - 990 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373894

Sonepar cikkszám

G19771

Gyártói cikkszám

037389

Gyártói típuskód

Lexic 037389

Névleges áram In:

160 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

4 mm

Magasság:

12 mm

Hosszúság:

990 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Elosztószekr rézsín 12x4mm M5-ös furatokkal