Legrand - Elosztószekr szerelőlap 850mm 36 modul DPX 1600-hoz SN121362 - 021102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 850 mm
Perforálás - Igen
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211028
Sonepar cikkszám
SN121362
Gyártói cikkszám
021102
Gyártói típuskód
XL3 021102
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
850 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
lakkozott
Elosztószekr szerelőlap 850mm 36 modul DPX 1600-hoz