Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr szerlap DPx250 számára XL3 szekrényhez GT20427 - 020228

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr szerlap DPx250 számára XL3 szekrényhez GT20427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 515 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060202286

Sonepar cikkszám

GT20427

Gyártói cikkszám

020228

Gyártói típuskód

XL3 400 020228

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

515 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

kezeletlen

Elosztószekr szerlap DPx250 számára XL3 szekrényhez