Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr szigetelőszegecsek XL szekrényhez G32003 - 036646

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr szigetelőszegecsek XL szekrényhez G32003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 5.5-6 mm

  • Nyílás átmérője - 6 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - beütő szeg

  • Leszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060366469

Sonepar cikkszám

G32003

Gyártói cikkszám

036646

Gyártói típuskód

LCS 036646

Befogási tartomány:

5.5-6 mm

Nyílás átmérője:

6 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

beütő szeg

Leszerelés lehetséges:

Nem

Elosztószekr szigetelőszegecsek XL szekrényhez