Legrand - Elosztószekr tervtartó ajtóra ragasztható 750°C G13292 - 036581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Magasság - 130 mm
Szín - szürke
Rögzítés öntapadós - Igen
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060365813
Sonepar cikkszám
G13292
Gyártói cikkszám
036581
Gyártói típuskód
Oteo 036581
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Magasság:
130 mm
Szín:
szürke
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
18 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
260 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Elosztószekr tervtartó ajtóra ragasztható 750°C