Legrand - Elosztószekr tömör előlap XL3 szekrényhez 100mm GT16752 - 020391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060203917
Sonepar cikkszám
GT16752
Gyártói cikkszám
020391
Gyártói típuskód
XL3 400 020391
Szélesség:
515 mm
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr tömör előlap XL3 szekrényhez 100mm