Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 100mm GT16351 - 020341

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 100mm GT16351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060203412

Sonepar cikkszám

GT16351

Gyártói cikkszám

020341

Gyártói típuskód

XL3 400 020341

Szélesség:

515 mm

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 100mm