Legrand - Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 150mm GT16355 - 020342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203429
Sonepar cikkszám
GT16355
Gyártói cikkszám
020342
Gyártói típuskód
XL3 400 020342
Szélesség:
515 mm
Magasság:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 150mm