Legrand - Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 200mm GT16352 - 020343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203436
Sonepar cikkszám
GT16352
Gyártói cikkszám
020343
Gyártói típuskód
XL3 400 020343
Szélesség:
515 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 200mm