Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr tömör műa előlap XL3-hoz 200mm GT15758 - 020393

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr tömör műa előlap XL3-hoz  200mm GT15758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060203931

Sonepar cikkszám

GT15758

Gyártói cikkszám

020393

Gyártói típuskód

XL3 400 020393

Szélesség:

515 mm

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr tömör műa előlap XL3-hoz 200mm