Legrand - Elosztószekr univerzális kalapsín XL3-hoz állítható GT46452 - 020602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 15 mm
Lyuk formája - hosszú lyuk
Anyag - acél
Hosszúság - 600 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060206024
Sonepar cikkszám
GT46452
Gyártói cikkszám
020602
Gyártói típuskód
XL3 020602
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Lyuk formája:
hosszú lyuk
Anyag:
acél
Hosszúság:
600 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
Elosztószekr univerzális kalapsín XL3-hoz állítható