Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 IP55 715mm GT26890 - 020183

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 IP55 715mm GT26890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 655 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 215 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060201838

Sonepar cikkszám

GT26890

Gyártói cikkszám

020183

Gyártói típuskód

XL3 400 020183

Anyag:

acél

Szélesség:

655 mm

Magasság:

600 mm

Mélység:

215 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP55

Anyag minősége:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Kültéren használható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Ferde tető:

Nem

Ajtók száma:

1

Sorolható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Zárak száma:

2

Falbaépítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzőajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Elosztószekr XL3 400 IP55 715mm