Legrand - Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 1700mm GT16356 - 020149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 310 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060201494
Sonepar cikkszám
GT16356
Gyártói cikkszám
020149
Gyártói típuskód
XL3 400 020149
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 1700mm