Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 150mm GT16236 - 020300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203009
Sonepar cikkszám
GT16236
Gyártói cikkszám
020300
Gyártói típuskód
XL3 400 020300
Szélesség:
515 mm
Magasság:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 150mm