Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 200mm GT16349 - 020301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203016
Sonepar cikkszám
GT16349
Gyártói cikkszám
020301
Gyártói típuskód
XL3 400 020301
Szélesség:
515 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 200mm