Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod fém előlap 2db SPX1-hez GT21527 - 020337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203375
Sonepar cikkszám
GT21527
Gyártói cikkszám
020337
Gyártói típuskód
XL3 400 020337
Szélesség:
515 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 mod fém előlap 2db SPX1-hez