Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 300mm GT16358 - 020310

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 300mm GT16358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16358

Gyártói cikkszám

020310

Gyártói típuskód

XL3 400 020310

Szélesség:

515 mm

Magasság:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 300mm