Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod fém előlap 4db SPX00-hoz GT19230 - 020336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203368
Sonepar cikkszám
GT19230
Gyártói cikkszám
020336
Gyártói típuskód
XL3 400 020336
Szélesség:
515 mm
Magasság:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 mod fém előlap 4db SPX00-hoz