Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap DPX125-höz GT20428 - 020318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 310 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203184
Sonepar cikkszám
GT20428
Gyártói cikkszám
020318
Gyártói típuskód
XL3 400 020318
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap DPX125-höz