Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 sínrögzítő SPX000 és SPX00 GT27184 - 020248

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 sínrögzítő SPX000 és SPX00 GT27184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 515 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060202484

Sonepar cikkszám

GT27184

Gyártói cikkszám

020248

Gyártói típuskód

XL3 400 020248

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

515 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

kezeletlen

Elosztószekr XL3 400 sínrögzítő SPX000 és SPX00