Legrand - Elosztószekr XL3 4000 belső tartóoszlop GT31928 - 020520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Magasság - 1800 mm
Anyag - fém
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205201
Sonepar cikkszám
GT31928
Gyártói cikkszám
020520
Gyártói típuskód
XL3 4000 020520
Kivitel:
egyéb
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Elosztószekr XL3 4000 belső tartóoszlop