Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 előlapt. keret fix 2200mm GT67672 - 020855

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 2200 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060208554

Sonepar cikkszám

GT67672

Gyártói cikkszám

020855

Gyártói típuskód

VX3-IS XX3 020855

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

45 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

975 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

975 mm

Elosztószekr XL3 4000 előlapt. keret fix 2200mm