Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 fém előlap 600mm DMX3a 24mod GT62662 - 020938

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 fém előlap 600mm DMX3a 24mod GT62662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209384

Sonepar cikkszám

GT62662

Gyártói cikkszám

020938

Gyártói típuskód

XL3 4000 020938

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 4000 fém előlap 600mm DMX3a 24mod