Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda 475mm x 2200mm GT67671 - 020852

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda 475mm x 2200mm GT67671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Magasság - 2200 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060208523

Sonepar cikkszám

GT67671

Gyártói cikkszám

020852

Gyártói típuskód

XL3 4000 020852

Kivitel:

egyéb

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

975 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

975 mm

Mélység:

475 mm

Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda 475mm x 2200mm