Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda bels.kábelt-hoz 2200mm GT73827 - 020854

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Magasság - 2200 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208547

Sonepar cikkszám

GT73827

Gyártói cikkszám

020854

Gyártói típuskód

XL3 4000 020854

Kivitel:

egyéb

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

975 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

975 mm

Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda bels.kábelt-hoz 2200mm