Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda bels.kábelt nlk 2200mm GT71460 - 020853
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Magasság - 2200 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208530
Sonepar cikkszám
GT71460
Gyártói cikkszám
020853
Gyártói típuskód
XL3 4000 020853
Kivitel:
egyéb
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
Elosztószekr XL3 4000 függ.tartóborda bels.kábelt nlk 2200mm