Legrand - Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 2000x475 GT19227 - 020541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 475 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060205416
Sonepar cikkszám
GT19227
Gyártói cikkszám
020541
Gyártói típuskód
XL3 4000 020541
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Szélesség:
456 mm
Magasság:
1876 mm
Raszterméret:
475 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 2000x475